Fresa toroidal de MDI GARANT Master UNI 8/2,5

N.º do artigo: 206367 8/2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Uni
⌀ das lâminas DC 8 mm
Revestimento TiSiN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 42 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras; 0,3×D en contorneado
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 21 mm
Raio de corte R1 2,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 27 mm
⌀ de exposição D1 7,7 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,06 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 0,07 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206367 8/2,5
EAN/GTIN 4067263046967
Número do fabricante 206367 8/2,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
190
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Para desbaste e acabamento com os mais altos valores de avanço e grande suavidade de funcionamento. Geometria recém-desenvolvida e revestimento de alto desempenho para resultados de produção excelentes com a máxima durabilidade em diversos materiais. Elevada autoestabilidade e suavidade de funcionamento devido ao passo irregular. Tolerância: Raio de corte R1 = ±0,005 mm.
Dimensões semelhantes a DIN 6527.

Vantagem:

  • Funcionamento de vibração particularmente baixa.
  • Forma especial dos sulcos, grandes espaços entre dentes.
  • Arredondamento das arestas especialmente adaptado.
  • Substrato otimizado em termos de dureza e resistência.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa toroidal de MDI GARANT Master UNI  8/2,5

Fresa toroidal de MDI GARANT Master UNI 8/2,5

sob pedido
Em stock
10 peças em stock
58,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
78,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
75,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
64,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
64,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
54,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Refrigeração interior no não não não no não
⌀ das lâminas DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Comprimento da lâmina Lc 21 mm 9 mm 16 mm 16 mm 16 mm 21 mm
Ângulo espiral 42 grau 30 grau 38 grau 40 grau 40 grau 35 grau
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Raio de corte R1 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Divisão das lâminas desigual desigual desigual desigual desigual desigual

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta