{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Uni | |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 21 mm | |
Raio de corte R1 | 2 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 27 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,7 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206367 8/2,0 | |
EAN/GTIN | 4067263046950 | |
Número do fabricante | 206367 8/2,0 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master UNI 8/2,0
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
58,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
157 peças em stock
54,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
61,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
42,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
166 peças em stock
40,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia; 0,3×D ao rebordear | 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia; 0,3×D ao rebordear | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ângulo espiral | 42 grau | 35 grau | 38 grau | 42 grau | 38 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Série | Master Uni | Pro Inox | Master Steel | Pro Uni | Pro Inox |