{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Uni | |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras; 0,3×D en contorneado | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Raio de corte R1 | 1 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 19 mm | |
⌀ de exposição D1 | 4,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 206367 5/1,0 | |
EAN/GTIN | 4067263006275 | |
Número do fabricante | 206367 5/1,0 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master UNI 5/1,0
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
46,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
29,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ das lâminas DC | 5 mm | 5 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | 13 mm |
Ângulo espiral | 42 grau | 38 grau |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Divisão das lâminas | desigual | desigual |
Série | Master Uni | Pro Inox |
Tipo de produto | Fresa tórica | Fresa tórica |