{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Uni | |
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresado copiador | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 13 mm | |
⌀ de exposição D1 | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,06 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203067 3 | |
EAN/GTIN | 4062406569617 | |
Número do fabricante | 203067 3 |