{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Uni | |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Raio de corte R1 | 2 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 38 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,6 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206367 12/2,0 | |
EAN/GTIN | 4067263047063 | |
Número do fabricante | 206367 12/2,0 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master UNI 12/2,0
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
105,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
373 peças em stock
60,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
109,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiSiN | TiAlN | TiAlN |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | 0 / -0,03 | h10 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |