{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Uni | |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Raio de corte R1 | 2 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 21 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206367 6/2,0 | |
EAN/GTIN | 4067263046912 | |
Número do fabricante | 206367 6/2,0 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master UNI 6/2,0
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
46,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
31,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Óleo de corte | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 42 grau | 42 grau |
Tipo | N | N |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | 0,035 mm |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm |
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm |
Divisão das lâminas | desigual | desigual |