{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Uni | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | |
Raio de corte R1 | 2 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 44 mm | |
⌀ de exposição D1 | 15,5 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,125 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206367 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4067263047117 | |
Número do fabricante | 206367 16/2,0 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI GARANT Master UNI 16/2,0
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
158,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
175,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
157,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
221,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
124,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
118,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiSiN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Comprimento total L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 108 mm | 92 mm | 92 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Raio de corte R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |