Fresa com encabadouro de MDI GARANT Master UNI HPC 6

N.º do artigo: 203073 6
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Uni
⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento TiSiN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 42 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 18 mm
Projeção L1 incl. exposição 24 mm
⌀ de exposição D1 5,8 mm
Comprimento total L 65 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Arredondamento do canto rv 0,1 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,03 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,02 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,04 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203073 6
EAN/GTIN 4067263092001
Número do fabricante 203073 6

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
190
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para desbaste e acabamento com os mais altos valores de avanço e grande suavidade de funcionamento. Geometria recém-desenvolvida e revestimento de alto desempenho para resultados de produção excelentes com a máxima durabilidade em diversos materiais. Elevada autoestabilidade e suavidade de funcionamento devido ao passo irregular.

Ventaja:

  • Funcionamento de vibração particularmente baixa.
  • Forma especial dos sulcos, grandes espaços entre dentes.
  • Arredondamento das arestas especialmente adaptado.
  • Substrato otimizado em termos de dureza e resistência.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta