{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 17,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 12×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 207,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 234 mm | |
Comprimento total L | 285 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123303 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197961303 | |
Número do fabricante | 123303 17,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 17,5
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
557,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
852,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Versão | 12×D | 12×D |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Óleo de corte | MDI | MDI |
⌀ haste Ds | 18 mm | 18 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 207,8 mm | 207,8 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |