Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 11,2

N.º do artigo: 123303 11,2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 12×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 11,2 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 12×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 139,5 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 156 mm
Comprimento total L 204 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,2 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123303 11,2
EAN/GTIN 4062406090821
Número do fabricante 123303 11,2

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual das brocas 12×D é necessária uma centragem prévia com a broca de marcação NC n.º 121068121130 ou HOLEX Pro Steel n.º 122501.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 123304.
Forma HE: encomendar com n.º 123309.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 11,2

Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 11,2

sob pedido
Em stock
14 peças em stock
289,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
363,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
363,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
289,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
289,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Versão 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D
Anel colorido verde verde verde verde verde
Refrigeração interior sí, con 25 bar sim, com 25 bar sim, com 25 bar sim, com 25 bar sim, com 25 bar
⌀ nominal DC 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm
Óleo de corte MDI VHM VHM VHM VHM
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC HPC HPC
Série Pro Steel Master Steel Master Steel Pro Steel Pro Steel

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta