Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 10,01-X

N.º do artigo: 123303 10,01-X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    394,81 € / Peça
  • a partir de 20 Peça
    329,01 € / Peça
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 12×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
área de ⌀ 10,01 mm - 12 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 12×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 156 mm
Comprimento total L 204 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123303 10,01-X
EAN/GTIN 4062406662523
Número do fabricante 123303 10,01-X

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual das brocas 12×D é necessária uma centragem prévia com a broca de marcação NC n.º 121068121130 ou HOLEX Pro Steel n.º 122501.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 123304.
Forma HE: encomendar com n.º 123309.
Tempo de entrega: 10 semanas
Quantidade mínima de encomenda: 5 unidades
Produção especial específica do cliente: Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída. Sujeito a fornecimento excessivo ou incompleto de ±10% (pelo menos, 1 unidade).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 10,01-X

Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 10,01-X

sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
394,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 20  Peças
329,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
615,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
513,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
615,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
513,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
397,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 20  Peças
330,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Seminorma sim sim sim
Revestimento TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Versão 12×D 12×D 12×D 12×D
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Óleo de corte MDI VHM VHM VHM
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC HPC
Série Pro Steel Master Steel Master Steel Pro Steel

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta