Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 3,3

N.º do artigo: 123303 3,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 12×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 3,3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 12×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 49,1 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 54 mm
Comprimento total L 92 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123303 3,3
EAN/GTIN 4045197960931
Número do fabricante 123303 3,3

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual das brocas 12×D é necessária uma centragem prévia com a broca de marcação NC n.º 121068121130 ou HOLEX Pro Steel n.º 122501.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 123304.
Forma HE: encomendar com n.º 123309.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 3,3

Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 3,3

sob pedido
Em stock
37 peças em stock
133,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
203,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
208,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
151,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
151,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
171,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2
Revestimento TiAlN TiAlN TiAlN TiN DLC TiAlN
Versão 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D
Comprimento total L 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Tolerância de ⌀ nominal h7 m6 h7 h7 h7 h7
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 49,1 mm 49,1 mm 49,1 mm 49,1 mm 49,1 mm 49,1 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta