Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 6,01-X

N.º do artigo: 123303 6,01-X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    208,57 € / Peça
  • a partir de 20 Peça
    173,81 € / Peça
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 12×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
área de ⌀ 6,01 mm - 8 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 12×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 108 mm
Comprimento total L 146 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123303 6,01-X
EAN/GTIN 4062406662509
Número do fabricante 123303 6,01-X

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual das brocas 12×D é necessária uma centragem prévia com a broca de marcação NC n.º 121068121130 ou HOLEX Pro Steel n.º 122501.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 123304.
Forma HE: encomendar com n.º 123309.
Tempo de entrega: 10 semanas
Quantidade mínima de encomenda: 5 unidades
Produção especial específica do cliente: Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída. Sujeito a fornecimento excessivo ou incompleto de ±10% (pelo menos, 1 unidade).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 6,01-X

Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 6,01-X

sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
208,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 20  Peças
173,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
373,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
310,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
373,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
310,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
210,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 20  Peças
175,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Seminorma sim sim sim
Comprimento total L 146 mm 146 mm 146 mm 146 mm
Haste DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC HPC
⌀ haste Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Série Pro Steel Master Steel Master Steel Pro Steel
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta