{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Versão | 12×D | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123212 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197570468 | |
Número do fabricante | 123212 17,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 17,5
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
852,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
557,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Versão | 12×D | 12×D |
Comprimento total L | 285 mm | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Óleo de corte | MDI | MDI |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 234 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm |