{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Versão | 12×D | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123212 8,2 | |
EAN/GTIN | 4045197570321 | |
Número do fabricante | 123212 8,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 8,2
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
359,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
267,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
278,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
209,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sí | sí | sim | sí |
Anel colorido | azul | amarillo | verde | verde |
Comprimento total L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sim, com 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |