{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,25×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 25 mm | |
⌀ de exposição D1 | 4,8 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203056 5 | |
EAN/GTIN | 4045197713094 | |
Número do fabricante | 203056 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI HOLEX Pro Steel HPC 5
sob pedido
Em stock
976 peças em stock
26,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
297 peças em stock
38,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
362 peças em stock
24,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Anel colorido | verde | verde | verde |
⌀ de exposição D1 | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |