{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 29 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,5 mm | |
Comprimento total L | 65 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203059 6 | |
EAN/GTIN | 4062406377076 | |
Número do fabricante | 203059 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI HOLEX Pro Steel HPC 6
sob pedido
Em stock
199 peças em stock
29,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
856 peças em stock
26,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
153 peças em stock
41,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
442 peças em stock
52,19 €
38,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
597 peças em stock
40,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
60,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
58,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
162 peças em stock
37,49 €
28,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
922 peças em stock
24,58 €
18,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / −0,03 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC | HPC | HPC |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |