{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,9 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,2 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 57 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 5,9 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122250 5,9 | |
EAN/GTIN | 4045197041746 | |
Número do fabricante | 122250 5,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI, sem revestimento, ⌀ DC h7: 5,9mm
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
28,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
34,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
38,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
⌀ haste Ds | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |