Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 19,5mm

N.º do artigo: 116340 19,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 19,5 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 20-30 grau
Haste Cone Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 110,8 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 140 mm
Comprimento total L 238 mm
Tamanho do cone Morse MK 2
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,2 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116340 19,5
EAN/GTIN 4045197030443
Número do fabricante 116340 19,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Superfície com tratamento especial, reduzindo a tendência de incrustação e melhorando a evacuação de aparas.
Broca espiral de alto desempenho e alta qualidade.
Parte de corte ≤ ⌀ 26,5 mm retificado a partir da peça inteira, > ⌀ 26,5 mm fresado. Isso resulta em alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa até ⌀ 40 mm.
Com ponta em bico de forma A.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 19,5mm

Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 19,5mm

sob pedido
Em stock
36 peças em stock
44,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
61,35 €
47,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
28,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
84,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
65,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
33,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2
Revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento
⌀ nominal DC 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm
Óleo de corte HSS HSS HSS HSS E HSS HSS
Ângulo da ponta 118 grau 118 grau 118 grau 135 grau 118 grau 118 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 110,8 mm 110,8 mm 110,8 mm 110,8 mm 147,8 mm 110,8 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta