{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 38 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 143 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 200 mm | |
Comprimento total L | 349 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116340 38 | |
EAN/GTIN | 4045197030955 | |
Número do fabricante | 116340 38 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 38
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
193,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
110,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sem |
⌀ nominal DC | 38 mm | 38 mm |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 |
Tipo | N | N |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 143 mm | 143 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |