{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 30,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 134,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 180 mm | |
Comprimento total L | 301 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116340 30,5 | |
EAN/GTIN | 4045197030801 | |
Número do fabricante | 116340 30,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 30,5
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
117,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
66,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
283,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
176,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 301 mm | 301 mm | 301 mm | 301 mm |
⌀ nominal DC | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm |
Haste | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 135 grau | 120 grau |
Tipo | N | N | INOX | N |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,28 mm/U |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |