{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 36 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 141 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 195 mm | |
Comprimento total L | 344 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116340 36 | |
EAN/GTIN | 4045197030917 | |
Número do fabricante | 116340 36 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 36
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
166,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
98,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
269,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 344 mm | 344 mm | 344 mm |
Refrigeração interior | no | não | não |
⌀ nominal DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 120 grau |
Tipo | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 195 mm | 195 mm | 195 mm |