{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 31 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 133,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 180 mm | |
Comprimento total L | 301 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116340 31 | |
EAN/GTIN | 4045197030818 | |
Número do fabricante | 116340 31 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 31
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
113,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
70,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
200,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
146,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Comprimento total L | 301 mm | 301 mm | 360 mm | 301 mm |
⌀ nominal DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,29 mm/U |