{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 47 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Cono Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 144,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 215 mm | |
Comprimento total L | 364 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,32 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116340 47 | |
EAN/GTIN | 4045197031068 | |
Número do fabricante | 116340 47 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 47
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
336,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
221,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento |
Anel colorido | sin | sem |
Comprimento total L | 364 mm | 364 mm |
Refrigeração interior | no | não |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | 4 |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,32 mm/U | 0,32 mm/U |