{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 16,25 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 100,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 125 mm | |
Comprimento total L | 223 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116340 16,25 | |
EAN/GTIN | 4045197030313 | |
Número do fabricante | 116340 16,25 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS N 16,25
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
45,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
21,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
85,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E |
Ângulo espiral | 20-30 grau | 20-30 grau | 35-40 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | INOX |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 100,6 mm | 100,6 mm | 100,6 mm |