{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 66,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 9,4 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114580 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197855763 | |
Número do fabricante | 114580 9,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E 9,4
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
a partir de
1
Peças
27,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
22,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
2,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
2,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
318 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
4,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | verde | sem | sem | sem | sem | sin |
⌀ nominal DC | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm |
Haste | Mango cilíndrico | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |