{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 20,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 24 mm | |
Comprimento total L | 49 mm | |
⌀ haste Ds | 2,1 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114580 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197855039 | |
Número do fabricante | 114580 2,1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E 2,1
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
301 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 634 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
190 peças em stock
2,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
324 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
423 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
15,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
181 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | amarelo | vermelho | sem | sem | azul | azul | verde | verde |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não | não | não | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Ângulo da ponta | 118 grau | 130 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 130 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ haste Ds | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 3 mm | 2,1 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |