Broca espiral HSS-E-PM HPC 2,1

N.º do artigo: 114620 2,1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    18,18 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    15,15 € / Peça
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 338
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130
  • Ângulo espiral: 38

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 2,1 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 338
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Ângulo espiral 38 grau
Haste DIN 1835 A con h6
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 20,9 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 24 mm
Comprimento total L 56 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114620 2,1
EAN/GTIN 4045197023513
Número do fabricante 114620 2,1

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
70
Alumínio > 10% Si
N
60
Aço < 750 N/mm²
P
50
Aço < 900 N/mm²
P
40
Aço < 1100 N/mm²
P
25
Aço < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões semelhantes a DIN 338.
Haste conforme DIN 1835A.
Broca espiral HPC de alto desempenho para materiais de liga alta e de alta resistência. Particularmente estável graças ao núcleo reforçado e a um perfil parabólico dos sulcos de aparas. Ponta em bico de forma com correção do ângulo de corte. Concentricidade precisa para uma perfuração exata.
Com ponta em bico de forma S.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta