{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | DIN 1835 A com h6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 67,1 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 131 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114620 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197023865 | |
Número do fabricante | 114620 9,3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,3mm
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
a partir de
1
Peças
55,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
45,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
14,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
183 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
8,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
11,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
a partir de
1
Peças
42,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
35,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ nominal DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Haste | DIN 1835 A com h6 | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E PM |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 130 grau | 135 grau | 118 grau | 130 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ haste Ds | 10 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |