{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | DIN 1835 A com h6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 144 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114620 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197023902 | |
Número do fabricante | 114620 10,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,2mm
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
a partir de
1
Peças
74,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
61,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
235 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
13,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 644 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 858 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
9,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
14,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
280 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
328 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
181 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
9,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
390 peças em stock
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
50,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
42,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | amarelo | vermelho | sem | sem | azul | azul | sin | verde | verde |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não | não | no | não | no |
⌀ nominal DC | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Haste | DIN 1835 A com h6 | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango con tres superficies de apriete | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm |