{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 14,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 52 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113020 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002112 | |
Número do fabricante | 113020 3,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca curta HSS-E FS 3,5
sob pedido
Em stock
1 590 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 771 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 057 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
700 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
744 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Anel colorido | sin | sin | azul | sin | sin |
Comprimento total L | 52 mm | 70 mm | 70 mm | 52 mm | 52 mm |
⌀ nominal DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | 39 mm | 39 mm | 13 mm | 13 mm |