{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 23,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 7 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113020 7 | |
EAN/GTIN | 4045197002488 | |
Número do fabricante | 113020 7 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E FS 7
sob pedido
Em stock
378 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 022 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
581 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | sem | azul |
Comprimento total L | 74 mm | 109 mm | 109 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | 69 mm | 69 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 23,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm |