{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 21,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 31 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6,4 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113020 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197002426 | |
Número do fabricante | 113020 6,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E FS 6,4
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
490 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | Sin revestimiento |
Comprimento total L | 70 mm | 101 mm | 101 mm | 70 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | no |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 21,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 11,4 mm |