{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 28 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113020 10 | |
EAN/GTIN | 4045197002808 | |
Número do fabricante | 113020 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E FS 10
sob pedido
Em stock
290 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
918 peças em stock
8,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
411 peças em stock
a partir de
1
Peças
31,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
26,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
36,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | sem revestimento |
⌀ nominal DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Cone Morse |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |