{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,7 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 28,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 9,7 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113020 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197002778 | |
Número do fabricante | 113020 9,7 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E FS 9,7
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
9,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
a partir de
1
Peças
31,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
25,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Anel colorido | sem | sem | azul |
Comprimento total L | 89 mm | 133 mm | 133 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
⌀ haste Ds | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |