{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 10,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 14 mm | |
Comprimento total L | 43 mm | |
⌀ haste Ds | 2,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113020 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002013 | |
Número do fabricante | 113020 2,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E FS 2,5
sob pedido
Em stock
1 555 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 029 peças em stock
2,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 722 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 017 peças em stock
a partir de
1
Peças
0,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | Sin revestimiento |
Anel colorido | sem | sem | azul | sin |
Comprimento total L | 43 mm | 57 mm | 57 mm | 43 mm |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 14 mm | 30 mm | 30 mm | 10 mm |