{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 21,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 31 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6,3 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113020 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197002419 | |
Número do fabricante | 113020 6,3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca curta HSS-E FS 6,3
sob pedido
Em stock
173 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Anel colorido | sem | sem | azul |
Comprimento total L | 70 mm | 101 mm | 101 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
⌀ haste Ds | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |