{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 13,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 33,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 54 mm | |
Comprimento total L | 107 mm | |
⌀ haste Ds | 13,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113020 13,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002976 | |
Número do fabricante | 113020 13,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca curta HSS-E FS, sem revestimento, ⌀ DC h8: 13,8mm
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
a partir de
1
Peças
34,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
29,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
a partir de
1
Peças
36,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
30,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
a partir de
1
Peças
41,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
34,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem |
Comprimento total L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
Ângulo da ponta | 135 grau | 130 grau | 130 grau | 118 grau |
Tipo | FS | N | N | N |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |