Micrómetro de interiores tubular IMICRO 3,5-4

N.º do artigo: 428800 3,5-4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 52,77 € /pçs.
  • 26,56 € /pçs.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 3,5 mm - 4 mm
Leitura 0,001 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,004 mm
Medida a 2 mm
Profundidade de medição standard 20 mm
Tecnologia de medição analógico
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428800 3,5-4
EAN/GTIN 7630041108330
Número do fabricante 00813410

Descrição

Ejecución:

Micrómetro de interiores analógico de 3 pontos para medição de alta precisão de orifícios, mesmo em grandes profundidades de medição (extensível com até três extensões). Autocentrante e autoalinhante. Micrómetro de interiores único de acordo com o princípio de Abbe (sem erro de inclinação de primeira ordem).
Superfícies de medição em aço temperado (HV30-770).

Partes opcionales:

Anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428802.

Nota:

Dispositivos de centragem para grandes profundidades de medição a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta