S10L SDUCL-07 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3600910
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600910
EAN/GTIN 7291075064896
Número do fabricante 3600910
Número L L23990 447

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm, Longitud total (OAL) 140 mm, Altura del mango (H) 9.2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 8 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -3 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -9 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 18 mm
  • Altura del mango (H) 9.2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta