S10L SDUCL-07 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3600910
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600910
EAN/GTIN 7291075064896
Número do fabricante 3600910
Número L L23990 447

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm, Longitud total (OAL) 140 mm, Altura del mango (H) 9.2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 8 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -3 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -9 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 18 mm
  • Altura del mango (H) 9.2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta