{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | NEODO | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 5 mm | |
Projeção L1 | 35 mm | |
Comprimento total Ltot. | 95 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SZ.U0804.. | |
Designação do fabricante | S890 ESZ D25-3-W25-R08 | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 225751 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075481631 | |
Número do fabricante | 3417103 |