{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | NEODO | |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 5 mm | |
Projeção L1 | 45 mm | |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SZ.U0804.. | |
Designação do fabricante | S890 ESZ D32-4-W32-R08 | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 225751 32/4 | |
EAN/GTIN | 7291075481648 | |
Número do fabricante | 3417104 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa plana / canto NEODO 32/4
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
371,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
254,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Projeção L1 | 45 mm | |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | |
Refrigeração interior | sim | sí |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular |