{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 39 mm | |
Ejecución | plano | |
Material de corte | MD | |
Norm | Norma de fábrica | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ de mango | 10 mm | |
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,15 mm | |
Longitud L | 11,8 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Sierra de corona |
Número de artículo | 118505 39 | |
EAN / GTIN | 4045197956781 | |
Número del fabricante | 118505 39 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Corona de perforación MD plano 39 mm
a petición
En stock
56 piezas en stock
27,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
89,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
53,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud L | 11,8 | 35 | 8 |
⌀ nominal DC | 39 | 39 | 39 |
Norm | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Mango | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete |
Material de corte | MD | MD | MD |
⌀ de mango | 10 | 10 | 10 |
Tipo de producto | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona |