{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 70 mm | |
Ejecución | plano | |
Material de corte | MD | |
Norm | Norma de fábrica | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ de mango | 13 mm | |
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,15 mm | |
Longitud L | 11,8 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Sierra de corona |
Número de artículo | 118505 70 | |
EAN / GTIN | 4045197674159 | |
Número del fabricante | 118505 70 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Corona de perforación MD plano 70 mm
a petición
En stock
155 piezas en stock
64,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
145 piezas en stock
117,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
203,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,15 | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,1 |
Longitud L | 11,8 | 8 | 60 |
⌀ nominal DC | 70 | 70 | 70 |
Norm | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Mango | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete |
Material de corte | MD | MD | MD |
⌀ de mango | 13 | 13 | 13 |