{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 29 mm | |
Versão | plano | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste com três faces tensoras | |
⌀ da haste | 10 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,15 mm | |
Comprimento L | 11,8 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Coroa de perfuração |
Número do artigo | 118505 29 | |
EAN/GTIN | 4045197956712 | |
Número do fabricante | 118505 29 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Coroa de perfuração MD plano, ⌀ DC: 29mm
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
23,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
66,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
40,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,15 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm |
Versão | plano | alto | plano |
⌀ nominal DC | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | Haste com três faces tensoras | Haste com três faces tensoras | Haste com três faces tensoras |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
⌀ da haste | 10 mm | 10 mm | 10 mm |