Coroa de perfuração MD plano, ⌀ DC: 39mm

N.º do artigo: 118505 39
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
56 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Haste: Haste com três faces tensoras
  • Tolerância de ⌀: -0,05 / 0,15

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 39 mm
Versão plano
Óleo de corte HM
Norma Norma de fábrica
Haste Haste com três faces tensoras
⌀ da haste 10 mm
Tolerância de ⌀ -0,05 / 0,15 mm
Comprimento L 11,8 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Coroa de perfuração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 118505 39
EAN/GTIN 4045197956781
Número do fabricante 118505 39

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
70
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafite, GFK, CFK
N
80
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Broca coroa e haste numa peça única (temperada), extremamente estável e concentricidade impecável.
Pastilhas de corte HM estreitas com ângulo positivo de corte e grande ângulo livre para uma boa potência de corte com baixa pressão de corte.
Broca de centragem intercambiável, haste com 3 superfícies de aperto.
Largura de corte de 1,9 mm para todos os tamanhos. Tolerância de ⌀: +0,15/−0,05 mm.
Medida L: todos os tam. = 11,8 mm.

Vantagem:

Para utilização em máquinas estacionárias. Adequada para plásticos reforçados com fibra (PRFV e PRFC).
Apenas para material plano até uma espessura máxima de 5 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta