{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 70 mm | |
Versão | plano | |
Óleo de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ da haste | 13 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,15 mm | |
Comprimento L | 11,8 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Sierra de corona |
Número do artigo | 118505 70 | |
EAN/GTIN | 4045197674159 | |
Número do fabricante | 118505 70 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Coroa de perfuração MD plano 70
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
64,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
117,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
203,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,15 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm |
Anel colorido | sin | sin | sem |
Comprimento L | 11,8 mm | 8 mm | 60 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | MD | MD | HM |
⌀ da haste | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de produto | Sierra de corona | Sierra de corona | Coroa de perfuração |