{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 18 mm | |
Versão | plano | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste com três faces tensoras | |
⌀ da haste | 10 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,15 mm | |
Comprimento L | 11,8 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Coroa de perfuração |
Número do artigo | 118505 18 | |
EAN/GTIN | 4045197673831 | |
Número do fabricante | 118505 18 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Coroa de perfuração MD plano 18
sob pedido
Em stock
181 peças em stock
19,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
58,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
34,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
49,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | plano | alto | plano | |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem |
⌀ nominal DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | HM | HM | HM | HM |
⌀ da haste | 10 mm | 6 mm | 6 mm | |
Tipo de produto | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração |