{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 40 mm | |
Versão | plano | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste com três faces tensoras | |
⌀ da haste | 10 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,15 mm | |
Comprimento L | 11,8 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Coroa de perfuração |
Número do artigo | 118505 40 | |
EAN/GTIN | 4045197674128 | |
Número do fabricante | 118505 40 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Coroa de perfuração MD plano, ⌀ DC: 40mm
sob pedido
Em stock
242 peças em stock
27,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
117 peças em stock
89,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
407 peças em stock
53,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem |
⌀ nominal DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Tipo de produto | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração | Coroa de perfuração |